FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa DuoPower - NAILONTULP 8x40mm (PAK=100kpl)

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi
FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa DuoPower - NAILONTULP 8x40mm (PAK=100kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Pituus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4.5...6 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962239850

Sähkönumero

1308523

Toimittajan tuotenumero

535455

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

4.5...6 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

40 mm

Materiaalin laatu:

muu

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

50 mm

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Soveltuu kipsille:

kyllä

Väri:

muu

Sopii lastulevylle:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

fischer nailontulppa 8x40mm duopower 100kpl HVAC

  • Uusi DUOPOWER on ensimmäinen tulppa, joka mukautuu älykkäästi alustaan. Tällä saavutetaan täydellinen yhdistelmä kovissa ja pehmeissä materiaaleissa.
  • Tulppa valitsee automaattisesti optimaalisen toimintatavan (laajeneminen, taittuminen, solmu) parhaan arvon saavuttamiseksi.
  • Pehmeän ja kovan materiaalin yhdistelmä mahdollistaa ruuville optimaalisen sopivuuden sekä parhaan kiristysmomentin.
  • Tulpan harmaa runko on valmistettu korkealaatuisesta nylonista joka takaa tulpan optimaalisen toiminnan.
  • Punaiset laajenemissiivekkeet tukevat tulpan laajenemista ja tarjoavat näin lisää turvallisuutta kaikkiin kiinnityksiin nylonin lisäksi.
  • Sahalaitainen ulkoreuna estää tulpan pyörähtämisen porareiässä vähentäen ylimääräistä työtä.
  • Lyhyt tulpan pituus mahdollistaa nopean asennuksen ja pienemmän poraussyvyyden.
  • Tulpan rungon muoto ohjaa ruuvin automaattisesti oikein ja takaa optimaalisen pidon.
  • Tulpan kansassa oleva kaulus estää tulpan painumista porareikään asennettaessa esimerkiksi levyseiniin tai reikätiileen.

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan