ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/1,1mA/230V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/1,1mA/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothehkulamppu

Nimellisjännitealue:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 V

Virrankulutus:

1.1 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu

  • Lampun väri - keltainen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 1.1 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337185

Sähkönumero

2113804

Toimittajan tuotenumero

90FI

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu

Lampun väri:

keltainen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta:

1.1 A

Lampunpidin:

pistoliitin

Virrankulutus:

1.1 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

Hohtolamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille 230V/1,1mA

Hohtolamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille 230V/1,1mA.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan