SIEMENS - Kont. 22kW 1s+1a AC/DC175-280V - 3RT2036-1NP30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
22 kWMitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
70 AOhjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
175...280 VTärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 22 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 70 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 175...280 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 175...280 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
312 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209940192
Sähkönumero
3721361
Toimittajan tuotenumero
3RT2036-1NP30
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
22 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
70 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
175...280 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
175...280 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
22 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
175...280 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
29.42 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
51 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
41 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
tehokontaktori, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3-napainen, 175-280 V AC/DC, 50/60 Hz, integroidulla varistorilla, apukoskettimet: 1 NO + 1 NC, ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan