TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuoj. 36-42 kV - RSTI-6853 800 A 120-240 mm2 42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kaapelin halkaisija:
120...240 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 42000 V
Nimellisvirta - 800 A
Kaapelin halkaisija - 120...240 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204602
Toimittajan tuotenumero
CR5011-011
Tukkuerä
15
Nimellisjännite:
42000 V
Nimellisvirta:
800 A
Kaapelin halkaisija:
120...240 mm
Kosketussuojattu kulmapistokepääte 800 A 120-240 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan