TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6852 800 A 95-150 mm2 42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kaapelin halkaisija:
95...150 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 42000 V
Nimellisvirta - 800 A
Kaapelin halkaisija - 95...150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052046101
Sähkönumero
5204610
Toimittajan tuotenumero
CR4990-000
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
42000 V
Nimellisvirta:
800 A
Kaapelin halkaisija:
95...150 mm
Kosketussuojattu lisäkulmapistokepääte 800 A 95-150 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.
Raychem RSTI kosketussuojattu pistokepääte on suunniteltu yksi- ja kolmijohdinkaapeleiden (muovi) liittämiseksi keskijännitekojeistoihin tai muihin laitteisiin, joiden liitäntätekniikka perustuu CENELEC läpivientiin Type C1=630 A and C2=1250 A, aina 42 kV asti.
Raychem RSTI kosketussuojattu pistokepääte on suunniteltu yksi- ja kolmijohdinkaapeleiden (muovi) liittämiseksi keskijännitekojeistoihin tai muihin laitteisiin, joiden liitäntätekniikka perustuu CENELEC läpivientiin Type C1=630 A and C2=1250 A, aina 42 kV asti.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan