TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6855 800A 185-300mm2 42 kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosk.suojattu 36-42 kV - RSTI-6855 800A 185-300mm2 42 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin halkaisija:

185...300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 42000 V

  • Nimellisvirta - 800 A

  • Kaapelin halkaisija - 185...300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5204607

Toimittajan tuotenumero

CR5012-011

Tukkuerä

15

Nimellisjännite:

42000 V

Nimellisvirta:

800 A

Kaapelin halkaisija:

185...300 mm

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 800 A 185-300 mm2 30 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan