NORWESCO - Turvakytkin aurinkosähkö (PV) - DCM 455, DC, 4x55A, 1500V,IP66

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

55 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 55 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394438022486

Sähkönumero

3605239

Toimittajan tuotenumero

602248

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

55 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

176 mm

Korkeus:

240 mm

Syvyys:

156 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

300...1500 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

55 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1500 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turvakytkin jossa 4xM20/M25 aihiota holkkitiivisteille. Edestäväännettävä 4-nap. 55A, 1500V, DC-kytkin, IP66. Valmistettu polykarbonaatista.

DC turvakytkintä käytetään esimerkiksi aurinkopaneelien erotukseen DC-puolella ennen invertteriä. Edestä väännettävä lukittava vipu. Kytkin on 4-napainen. Nimellisjännite 1500 VDC (DC21B), nimellisvirta 55A.

Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi M25 murtoaihiota. Kotelo on valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista. Kotelon väri harmaa, vääntimen väri musta.

  • Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista
  • 4-napainen DC turvakytkin
  • Normien mukaiset merkintätarrat sisältyvät
  • TOimitukseen kuuluu neljä M25 holkkitiivistettä
  • Nimellisvirta 4x55A
  • Nimellisjännite 1500 VDC (DC21B)
  • Kotelointiluokka IP66
  • Kaapelien läpiviennit 4xM20/M25
  • Kotelon koko 176x240x156mm (LxKxS)

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan