OUNEVA - Nollakisko N/PE - VI05-0177 K1 5x5 7x16 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi - suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 7
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 46 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142532
Sähkönumero
1914253
Toimittajan tuotenumero
VI05-0177
Tukkuerä
10
Rakennetyyppi:
modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi:
suojakannella
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
7
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
46 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
97 mm
Korkeus:
44 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
7
Liittimen materiaali:
teräs
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön
N/PE-kiskojen käyttökohteita ovat keskuksien ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset. Varustettu kosketussuojalla, merkintätuella ja pohjalevyllä.