JONARD - Kuorintatyökalu - Jonard MS-306 kylkiottotyökalu

H. Vesala Oy
KopioiKopioi
JONARD - Kuorintatyökalu - Jonard MS-306 kylkiottotyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

1.2...3.3 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 1.2...3.3 mm

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

  • Spiraalileikkaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064252002

Sähkönumero

6425200

Toimittajan tuotenumero

MS-306

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

1.2...3.3 mm

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

kyllä

Patentoitu kylkiottotyökalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkienhalkaisuun sekä katkaisuun. Kuorittavien kaapelien/putkien halkaisijat(mm): 1.2-1.5 / 1.5-1.8 / 1.8-2.1 / 2.1-2.5 / 2.5-2.9 / 2.9-3.3. Nopeaja turvallinen käyttää.

Kylkiottotyökalu Jonard MS-306 on Jonard Toolsin patentoima työkalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkien halkaisuun sekä katkaisuun kylkiottoja varten, kun osa kuiduista päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa eteenpäin. Kylkiottotyökalu Jonard MS-306 ja muut MS-sarjan työkalut tekevät kuituputkeen turvalliset viillot ja mallista riippuen voidaan myös pyöräyttää halkaistut osat pois samalla työkalulla. Kylkiottojen teko nopeutuu huomattavasti ja on myös turvallisempaa valokuiduille. Kylkiottojen lisäksi MS-sarjan työkaluilla on helppo ja nopea avata valokuitukaapeleiden ulkovaippoja ja halkaista muoviputkia. MS-306 on tarkoitettu kuituputkille ja -kaapeleille, joiden halkaisija on 1,2mm – 3,3mm. MS-306 on havaittu erittäin näppäräksi työkaluksi esim. Nestor Cablesin FRMU 2,1 mm kaapelin avaamiseen nopeasti ja turvallisesti.