JONARD - Kuorintatyökalu - Jonard MS-326 kylkiottotyökalu

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

5...10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 5...10 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

  • Spiraalileikkaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064252026

Sähkönumero

6425202

Toimittajan tuotenumero

MS-326

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

5...10 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

kyllä

Patentoitu kylkiottotyökalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkienhalkaisuun sekä katkaisuun. Kuorittavien kaapelien/putkien halkaisijat(mm): 5.0-5.6 / 6.0-6.6 / 7.2-7.8 / 7.8-8.4 / 9.4-10. Nopea jaturvallinen käyttää.

Kylkiottotyökalu MS-326

Kylkiottotyökalu MS-326 on Jonardin patentoima työkalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkien halkaisuun sekä katkaisuun kylkiottoja varten, kun osa kuiduista päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa eteenpäin. Nyt nämä MS-sarjan kylkiottotyökalut ovat H. Vesalan Oy:n tuotevalikoimassa. MS-sarjan työkalut tekevät kuituputkeen turvalliset viillot ja mallista riippuen voidaan myös pyöräyttää halkaistut osat pois samalla työkalulla. Kylkiottojen teko nopeutuu huomattavasti ja on myös turvallisempaa valokuiduille.

MS-326 on tarkoitettu kuituputkille ja -kaapeleille, joiden halkaisija on 5,0-10,0 mm.