JONARD - Kuorintatyökalu - Jonard MS-316 kylkiottotyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
2.9...6.8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 2.9...6.8 mm
Pitkittäin leikkaava - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Spiraalileikkaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064252019
Sähkönumero
6425201
Toimittajan tuotenumero
MS-316
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
2.9...6.8 mm
Pitkittäin leikkaava:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Spiraalileikkaus:
kyllä
Patentoitu kylkiottotyökalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkienhalkaisuun sekä katkaisuun. Kuorittavien kaapelien/putkien halkaisijat(mm): 2.9-3.6 / 3.6-4.4 / 4.4-5.2 / 5.2-6.0 / 6.0-6.8. Nopea jaturvallinen käyttää.
Kylkiottotyökalu MS-316
Kylkiottotyökalu MS-316 on Jonardin patentoima työkalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkien halkaisuun sekä katkaisuun kylkiottoja varten, kun osa kuiduista päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa eteenpäin. Nyt nämä MS-sarjan kylkiottotyökalut ovat H. Vesalan Oy:n tuotevalikoimassa. MS-sarjan työkalut tekevät kuituputkeen turvalliset viillot ja mallista riippuen voidaan myös pyöräyttää halkaistut osat pois samalla työkalulla. Kylkiottojen teko nopeutuu huomattavasti ja on myös turvallisempaa valokuiduille.
MS-316 on tarkoitettu kuituputkille ja -kaapeleille, joiden halkaisija on 2,9-6,8mm.
Kylkiottotyökalu MS-316
Kylkiottotyökalu MS-316 on Jonardin patentoima työkalu valokuitukaapeleiden ja mikrokanavaputkien halkaisuun sekä katkaisuun kylkiottoja varten, kun osa kuiduista päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa eteenpäin. Nyt nämä MS-sarjan kylkiottotyökalut ovat H. Vesalan Oy:n tuotevalikoimassa. MS-sarjan työkalut tekevät kuituputkeen turvalliset viillot ja mallista riippuen voidaan myös pyöräyttää halkaistut osat pois samalla työkalulla. Kylkiottojen teko nopeutuu huomattavasti ja on myös turvallisempaa valokuiduille.
MS-316 on tarkoitettu kuituputkille ja -kaapeleille, joiden halkaisija on 2,9-6,8mm.