RAYCHEM - Lämpökaapelimatto 160W/m - QuickNet-1.5m2 ,0.5x3m 240W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 160 W/m²
Kytkentäteho - 240...240 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 1.5 m²
Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506020304
Sähkönumero
8171733
Toimittajan tuotenumero
QN-P-1,5M2/T0
Tukkuerä
1
Teho:
160 W/m²
Kytkentäteho:
240...240 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
1.5 m²
Malli / Tyyppi:
ohut rakenteinen lämmitysmatto
Pituus:
3000 mm
QuickNet 160 W/m² on erittäin ohut (n. 3 mm paksu) lämpömatto ja käytetään silloin kun tarvitaan enemmän tehoa. Helppo asentaa, liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. QuickNet 160W/m² asennetaan vähintään 5 mm:n betoni-/tasoitteeseen.