RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-12m2 0.5x24m 1100W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-12m2 0.5x24m 1100W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

90 W/m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 W/m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 90 W/m²

  • Kytkentäteho - 1100...1100 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 12 m²

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020281

Sähkönumero

8171172

Toimittajan tuotenumero

R-QN-N-12,0M2/T0

Tukkuerä

1

Teho:

90 W/m²

Kytkentäteho:

1100...1100 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

12 m²

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pituus:

24000 mm

QuickNet-12.0, 0,5x24,0m, 1100W/230V. Ilman termostaattia. QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.