RAYCHEM - Lämpökaapelimatto 160W/m - QuickNet-2.5m2 ,0.5x5m 400W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 160 W/m²
Kytkentäteho - 400...400 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 2.5 m²
Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506020328
Sähkönumero
8171735
Toimittajan tuotenumero
QN-P-2,5M2/T0
Tukkuerä
1
Teho:
160 W/m²
Kytkentäteho:
400...400 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
2.5 m²
Malli / Tyyppi:
ohut rakenteinen lämmitysmatto
Pituus:
5000 mm
QuickNet 160 W/m² on erittäin ohut (n. 3 mm paksu) lämpömatto ja käytetään silloin kun tarvitaan enemmän tehoa. Helppo asentaa, liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. QuickNet 160W/m² asennetaan vähintään 5 mm:n betoni-/tasoitteeseen.