AIRAM - Led-Valoputki - T8 590 840 G13 1500lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 9...9 W
Valovirta - 1500...1500 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 590 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
79 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200238047
Sähkönumero
4713414
Toimittajan tuotenumero
A7LECG
Tukkuerä
10
Lampputeho:
9...9 W
Valovirta:
1500...1500 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
590 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
26 mm
Säteen kulma:
210...210 °
Valotehokkuus:
166 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
42...42 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
9 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Airam Pro led-putket 4000KAiramin Pro-sarjan led-putket ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita - valoteho on jopa 166 lm/W. Led-putkilla varmistetaan parempi valon laatu verrattuna loisteputkiin. Led-putkien hyvä valotehokkuus korostuu erityisesti kylmissä olosuhteissa. Led-putki soveltuu korvaamaan vastaavanmittaiset loisteputket sellaisenaan. Tavallisen sytyttimen tilalle vaihdetaan pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. Led-putket sopivat myös sellaisenaan led-putkille tarkoitettuihin valaisimiin. Led-putket sopivat myös suoraan verkkovirralle (230 V) kytkentämuutoksella. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf). Pitkä polttoikä 50 000 tuntia. Valotehokkuus jopa 166 lm/W Lasikupu: helppo asentaa (ei taivu). Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa. Led-”sytytin” mukana pahvipakkauksessa. Korvaavat 18 W, 36 W ja 58 W loisteputket. Värilämpötila 4000 K. Värintoistoindeksi CRI > 80. Avauskulma 210°. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf). Viiden vuoden takuu.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan