AIRAM - Led-Valoputki - T8 1500 840 G13 4000lm

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot438 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 24...24 W

  • Valovirta - 4000...4000 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 1500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

175 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200238085

Sähkönumero

4713416

Toimittajan tuotenumero

A7LECI

Tukkuerä

10

Lampputeho:

24...24 W

Valovirta:

4000...4000 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

1500 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

26 mm

Säteen kulma:

210...210 °

Valotehokkuus:

166 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

4000 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

115...115 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

24 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Perinteisen 58W (150cm) T8-loisteputken korvaava opaali led-valoputki 24W 4000K G13 4000lm, korkea valotehokkuus 166lm/W, 50000h 26x1500mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). Taajuus ~50/60Hz.

Airam Pro led-putket 4000KAiramin Pro-sarjan led-putket ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita - valoteho on jopa 166 lm/W. Led-putkilla varmistetaan parempi valon laatu verrattuna loisteputkiin. Led-putkien hyvä valotehokkuus korostuu erityisesti kylmissä olosuhteissa. Led-putki soveltuu korvaamaan vastaavanmittaiset loisteputket sellaisenaan. Tavallisen sytyttimen tilalle vaihdetaan pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. Led-putket sopivat myös sellaisenaan led-putkille tarkoitettuihin valaisimiin. Led-putket sopivat myös suoraan verkkovirralle (230 V) kytkentämuutoksella. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf). Pitkä polttoikä 50 000 tuntia. Valotehokkuus jopa 166 lm/W Lasikupu: helppo asentaa (ei taivu). Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa. Led-”sytytin” mukana pahvipakkauksessa. Korvaavat 18 W, 36 W ja 58 W loisteputket. Värilämpötila 4000 K. Värintoistoindeksi CRI > 80. Avauskulma 210°. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf). Viiden vuoden takuu.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan