GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTIN 12,5, täydellinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - ISO 12
Soveltuu materiaalille - teräs
Reiän halkaisija - 12.5 mm
Hydraulinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445169
Toimittajan tuotenumero
50067273
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
ISO 12
Soveltuu materiaalille:
teräs
Reiän halkaisija:
12.5 mm
Hydraulinen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
12,5mm, Pg 7, ISO 12
Pistin, tyyny ja vetotappi. Manuaalikäyttöön. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 1,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.
Pistin, tyyny ja vetotappi. Manuaalikäyttöön. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 1,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.