Etusivu

GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTIN 60,0, täydellinen

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - PG48

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Reiän halkaisija - 60 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445177

Toimittajan tuotenumero

50319981

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

PG48

Soveltuu materiaalille:

teräs

Reiän halkaisija:

60 mm

Hydraulinen:

kyllä

Mekaaninen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

60mm, Pg 48

Pistin, tyyny ja kuulalaakeroitu vetotappi. Manuaalikäyttöön. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.