GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - LÄVISTIN 20,4, täydellinen

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - ISO 20

  • Soveltuu materiaalille - teräs

  • Reiän halkaisija - 20.4 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445171

Toimittajan tuotenumero

50319914

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

ISO 20

Soveltuu materiaalille:

teräs

Reiän halkaisija:

20.4 mm

Hydraulinen:

kyllä

Mekaaninen:

kyllä

Sopii halkaisuun:

ei

20,4mm, Pg 13, ISO 20



Pistin, tyyny ja kuulalaakeroitu vetotappi. Manuaalikäyttöön. Soveltuu muovin, alumiinin ja teräksen, max. 2,0mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.