Etusivu

GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - PISTIN RST 20,4

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - ISO 20

  • Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs

  • Reiän halkaisija - 20.4 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445204

Toimittajan tuotenumero

50311204

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

ISO 20

Soveltuu materiaalille:

ruostumaton teräs

Reiän halkaisija:

20.4 mm

Hydraulinen:

kyllä

Mekaaninen:

ei

Sopii halkaisuun:

ei

20,4mm, Pg 13, ISO 20

Pistin. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 2,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.