GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - PISTIN RST 22,5

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - PG16

  • Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445205

Toimittajan tuotenumero

50281542

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

PG16

Soveltuu materiaalille:

ruostumaton teräs

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Hydraulinen:

kyllä

Mekaaninen:

ei

Sopii halkaisuun:

ei

22,5mm, Pg 16



Pistin. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.