GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - PISTIN RST 30,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 30.5 mm
Hydraulinen - kyllä
Mekaaninen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445207
Toimittajan tuotenumero
50364901
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
30.5 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
30,5mm
Pistin. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.
Pistin. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen. Halkaisee leikattavan palan kahteen osaan, joka helpottaa palojen poistamista.