Etusivu

GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 18,6

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - PG11

  • Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs

  • Reiän halkaisija - 18.6 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445222

Toimittajan tuotenumero

50311280

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

PG11

Soveltuu materiaalille:

ruostumaton teräs

Reiän halkaisija:

18.6 mm

Hydraulinen:

kyllä

Mekaaninen:

ei

Sopii halkaisuun:

ei

18,6mm, Pg 11

Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 2,5mm, meistaamiseen.