GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 25,4

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - ISO 25

  • Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs

  • Reiän halkaisija - 25.4 mm

  • Hydraulinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6445225

Toimittajan tuotenumero

50046012

Tukkuerä

1

Aukon muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

ISO 25

Soveltuu materiaalille:

ruostumaton teräs

Reiän halkaisija:

25.4 mm

Hydraulinen:

kyllä

Mekaaninen:

ei

Sopii halkaisuun:

ei

25,4mm, ISO 25



Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.