GREENLEE PRIMARY - Lävistintarvike Greenlee - TYYNY RST 30,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon muoto - pyöreä
Soveltuu materiaalille - ruostumaton teräs
Reiän halkaisija - 30.5 mm
Hydraulinen - kyllä
Mekaaninen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6445226
Toimittajan tuotenumero
50364898
Tukkuerä
1
Aukon muoto:
pyöreä
Soveltuu materiaalille:
ruostumaton teräs
Reiän halkaisija:
30.5 mm
Hydraulinen:
kyllä
Mekaaninen:
ei
Sopii halkaisuun:
ei
30,5mm
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.
Tyyny. RST. Soveltuu muovin, alumiinin, teräksen ja ruostumattoman teräksen, max. 3,5mm, meistaamiseen.