FRICO - Säteilylämmitin - INC10E 1000W IP24 100x1251

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - katto-/seinäsäteilijä
Lämmitystasojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asenteinen
Maksimi lämmitysteho - 1000 W
Kotelointiluokka (IP) - IP24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410532241
Sähkönumero
8143321
Toimittajan tuotenumero
INC10E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
katto-/seinäsäteilijä
Lämmitystasojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Maksimi lämmitysteho:
1000 W
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Minimi lämmitysteho:
0 W
Korkeus:
140 mm
Leveys:
1251 mm
Syvyys:
100 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7046
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Frico INC10E on perinteinen infralämmitin hyvin suojatuille ulkotiloille. Lämmitin ei anna toimiessaa valoa. Teho on 1000 W ja jännite 230 V. Suojausluokka on IP 24.