FRICO - Säteilylämmitin - INC20E 2000W IP24 100x2181

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Maksimi lämmitysteho:

2000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - katto-/seinäsäteilijä

  • Lämmitystasojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Maksimi lämmitysteho - 2000 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410532272

Sähkönumero

8143324

Toimittajan tuotenumero

INC20E

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

katto-/seinäsäteilijä

Lämmitystasojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Maksimi lämmitysteho:

2000 W

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Minimi lämmitysteho:

0 W

Korkeus:

140 mm

Leveys:

2181 mm

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7046

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Frico INC20E infralämmitin hyvin suojaisille terasseille tai parvekkeille. Lisävaruste CBT ajastin (IP44) 8103492.

Frico INC20E on perinteinen infralämmitin hyvin suojatuille ulkotiloille. Lämmitin ei anna toimiessaa valoa. Teho on 2000 W ja jännite 230 V. Suojausluokka on IP 24.