FRICO - Säteilylämmitin - INC15E 1500W IP24 100x1756

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Maksimi lämmitysteho:

1500 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - katto-/seinäsäteilijä

  • Lämmitystasojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Maksimi lämmitysteho - 1500 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410532265

Sähkönumero

8143323

Toimittajan tuotenumero

INC15E

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

katto-/seinäsäteilijä

Lämmitystasojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Maksimi lämmitysteho:

1500 W

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Minimi lämmitysteho:

0 W

Korkeus:

140 mm

Leveys:

1756 mm

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7046

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Frico INC15E infralämmitin hyvin suojaisille terasseille tai parvekkeille. Lisävaruste CBT ajastin (IP44) 8103492.

Frico INC15E on perinteinen infralämmitin hyvin suojatuille ulkotiloille. Lämmitin ei anna toimiessaa valoa. Teho on 1500 W ja jännite 230 V. Suojausluokka on IP 24