HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF30045 HF 30x45 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

30 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 30 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740011907

Sähkönumero

1475779

Toimittajan tuotenumero

LF3004549016

Tukkuerä

1

Korkeus:

30 mm

Leveys:

45 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Sisäkulma halogeeniton asennuskanavalle LF/LFH 30x45mmliikenteenvalkoinen RAL9016

Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 30x45mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan