HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF60150 HF 60x150 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

61 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 150 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740012508

Sähkönumero

1475788

Toimittajan tuotenumero

LF6015049016

Tukkuerä

1

Korkeus:

61 mm

Leveys:

150 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Sisäkulma halogeeniton asennuskanavalle LF/LFH 60x150mmliikenteenvalkoinen RAL9016 Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF/LFH 60x150mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan