HAGER - Kellokytkin digitaalinen - EGN100 1K/10A monit. BT 1M DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - kyllä

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617579902

Sähkönumero

2614205

Toimittajan tuotenumero

EGN100

Tukkuerä

36

Kanavien lukumäärä:

1

Syöttöjännite:

230...230 V

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiaika tunneissa:

87600

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Varakäyntiaika vuosissa:

10

Tarkkuus per päivä:

0.25 s

Tekstiopastus näytössä:

ei

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

60 min. ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

kyllä

Loma-ohjelma:

ei

Impulssiohjelma:

kyllä

Jaksotusohjelma:

kyllä

Astro-ohjelma:

kyllä

Satunnaisohjelma:

ei

Käyttötuntilaskuri:

ei

Verkkosynkronointi:

kyllä

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Kontaktien lukumäärä:

1

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

10 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

17.8 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

62.5 mm

Monitoimikellokytkin 1-kanavainen 10A vaihtokosketin, ilman näyttöä,käsikäyttöpainikkeella, sisäänrakennetulla Bluetooth-toiminnollatoimintojen ohjelmoimiseksi mobiilisovelluksella jaquicklink-toiminnolla kauko-ohjaukseen. Koko 1 moduuli.

Digitaalinen monitoimikellokytkin kuormien ohjaamiseksi komennoilla päälle, pois, impulssi tai sykli, astronominen toiminto, joka kytkee liitettyjä kuormia auringon lasku- ja nousuajan mukaan. Bluetooth-tekniikkaa hyödyntävällä mobiilisovelluksella voit rakentaa kello-ohjelmia ja tallentaa niitä myHager-pilvipalveluun. Väliaikainen ja pysyvä pakko-ohjaus mahdollista laitteen painikkeilla. Hämäräkytkintoiminto mahdollistaa valaistustason mittauksen valoisuusanturilla ja kuorman kytkennän mitatun arvon mukaan. Etäohjaus mahdollista myös ulkoisella painikkeella tai langattomasti quicklink-sarjan lähettimillä. Kesä- ja talviajan päivitys automaattisesti. Varakäynti noin 10 vuotta.