HAGER - Kellokytkin digitaalinen - EGN200 2K/16A monit. BT 2M DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
Syöttöjännite - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Varakäyntiaika tunneissa - 87600
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617579919
Sähkönumero
2614207
Toimittajan tuotenumero
EGN200
Tukkuerä
36
Kanavien lukumäärä:
2
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
87600
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä:
2
Muistipaikkojen lukumäärä:
200
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
35.8 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
61.6 mm
Lähtösignaali:
muu
Digitaalinen monitoimikellokytkin kuormien ohjaamiseksi komennoilla päälle, pois, impulssi tai sykli, astronominen toiminto, joka kytkee liitettyjä kuormia auringon lasku- ja nousuajan mukaan. Bluetooth tekniikkaa hyödyntävällä mobiilisovelluksella voit rakentaa kello-ohjelmia ja tallentaa niitä myHager-pilvipalveluun. Väliaikainen ja pysyvä pakko-ohjaus mahdollista laitteen painikkeilla. Hämäräkytkintoiminto mahdollistaa valaistustason mittauksen valoisuusanturilla ja kuorman kytkennän mitatun arvon mukaan. Etäohjaus mahdollista myös ulkoisella painikkeella tai langattomasti quicklink-sarjan lähettimillä. Kesä- ja talviajan päivitys automaattisesti. Varakäynti noin 10 vuotta.