HAGER - Kellokytkin digitaalinen - EGN103 1K/16A 2M DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - kyllä

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250618502435

Sähkönumero

2614206

Toimittajan tuotenumero

EGN103

Tukkuerä

48

Kanavien lukumäärä:

1

Syöttöjännite:

230...230 V

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Varakäyntiaika tunneissa:

43800

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Varakäyntiaika vuosissa:

5

Tarkkuus per päivä:

1.5 s

Tekstiopastus näytössä:

ei

Ulkoisesti ohjelmoitava:

kyllä

Sisältää muistikortin:

ei

60 min. ohjelma:

kyllä

Vuosi-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

ei

Impulssiohjelma:

ei

Jaksotusohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

ei

Satunnaisohjelma:

ei

Käyttötuntilaskuri:

ei

Verkkosynkronointi:

kyllä

Kideohjattu:

kyllä

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Kontaktien lukumäärä:

1

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

ei

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

35.8 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

61.6 mm

Digitaalinen kellokytkin 1-kanavainen 16 A vaihtokosketin, koko 2moduulia.

Digitaalinen viikkokellokytkin kuormien ohjaamiseksi ajastetusti. Liitämällä kelloon Bluetooth-tekniikkaa hyödyntävän ohjelmointiavaimen (lisätarvike), voit rakentaa mobiilisovelluksella kello-ohjelmia ja tallentaa niitä myHager-pilvipalveluun. Väliaikainen ja pysyvä pakko-ohjaus mahdollista laitteen painikkeilla. Selkeä palkkinäyttö digitaalisella näytöllä käytössä olevan ohjelman havainnoimiseksi. Kesä- ja talviajan päivitys automaattisesti. Varakäynti noin 5 vuotta.