ELPRESS - Matriisi - Elpress 13P5095M

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

50...95 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet

  • Poikkipinta-ala - 50...95 mm²

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487083943

Sähkönumero

6406615

Toimittajan tuotenumero

5325-034700

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

puristuskaapelikengät ja liittimet

Poikkipinta-ala:

50...95 mm²

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

MultiCrimp: Matriisi 5095 mm2:n Al-johtimien puristukseen, pyöreät jasektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Puristetaan ELPRESS1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva tuurnan 6406618 kanssa.

13P5095M Matriisi sopii esim. liittimelle AS5095

Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.

  • Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
  • Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella. 
  • Normaaliversiossa on väliseinä.
  • 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.