ELPRESS - Matriisi - Elpress 13P120150M

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

120...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet

  • Poikkipinta-ala - 120...150 mm²

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487084056

Sähkönumero

6406625

Toimittajan tuotenumero

5325-037100

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

puristuskaapelikengät ja liittimet

Poikkipinta-ala:

120...150 mm²

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

Puristusmatriisi 120150 mm2:n Al-johtimien liittimien puristukseen,pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita).Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva tuurnan6406627 kanssa.

13P120150M Puristusmatriisi 120–150 mm²:n Al-johtimien puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.

Ainutlaatuinen järjestelmä alumiinin puristamiseen 1300-järjestelmässä. Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1 kV), ja se sopii yhteen maadoitetun kaapelin kanssa. Tuurnien ja matriisien määrä on pienentynyt aiemmasta 21:stä (pyöreäksimuotoilu mukaan lukien) kolmeen tuurnaan ja kolmeen matriisiin tuurnapuristettaessa niin pyöreitä kuin sektorinmuotoisiakin, 50–240 mm2:n kokoisia alumiinijohtimia.

Ominaisuudet: 
  • täydelliset jatkospakkaukset
  • usean kokoisia alueita voidaan puristaa kolmella eri hylsyllä
  • pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet samassa hylsyssä (ei tarvetta pyöristää johdinta)
  • hylsyn tuurnapainaminen, jolla saavutetaan varma jäljitettävyys
  • vähemmän tuurnia ja matriiseja, määrä laskenut 21:stä kuuteen
  • vähemmän liitoksia, määrä laskenut seitsemästä kolmeen (50-240 mm2)