ELPRESS - Matriisi - Elpress 13P185240M

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

185...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet

  • Poikkipinta-ala - 185...240 mm²

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487084070

Sähkönumero

6406629

Toimittajan tuotenumero

5325-037200

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

puristuskaapelikengät ja liittimet

Poikkipinta-ala:

185...240 mm²

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

Matriisi 185240 mm2:n Al-johtimien liittosten puristukseen, pyöreät jasektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva tuurnan 6406631 kanssa.

MultiCrimp Matriisi P185240M Al-puristukseen ELPRESS 1300 -järjestelmällä (käytetään ilman matriisinpidintä) Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1kV)

Matriisi 185–240 mm²:n Al-johtimien liittosten puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.

Sopii esim. seuraaville Elpress liittimille:
KHS-AS185240-1-4 / snro: 5204889
AS185240 / snro: 5206503

Puristusmatriisia käytetään yhdessä vastapuolen tuurnan kanssa
Puristustuurna: 13P185240D / SNRO:  6406631