JUNG NORDIC - Virtalähde KNX - KNX virtalähde 320mA+IP-liity
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Enimmäislähtövirta:
320 mATärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäislähtövirta - 320 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377182066
Sähkönumero
2818257
Toimittajan tuotenumero
203201SIPSR
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäislähtövirta:
320 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
LED-indikoinnilla:
ei
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
Toisiojännite:
30 V
KNX-järjestelmän virtalähde, 28-31 VDC / 320 mA. Sisältää IP-liitynnän tietokoneen tms. liittämiseksi KNX-väylään. Tilantarve 6 moduulia DIN-kiskossa.
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan