ERARD - Seinäteline - Jalusta 40-85 valk

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - televisio

  • Asennustapa - lattia

  • Kallistuskulma - 0...0 °

  • Kantavuus - 50 kg

  • Leveys - 928 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280390403

Sähkönumero

7914310

Toimittajan tuotenumero

WILL1400XL-W

Tukkuerä

1

Soveltuu:

televisio

Asennustapa:

lattia

Kallistuskulma:

0...0 °

Kantavuus:

50 kg

Leveys:

928 mm

Kääntöalue:

0...0 °

Korkeus:

1394 mm

Syvyys:

510...510 mm

Väri:

valkoinen

VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):

muu

Lattiajalusta pyörillä 40"-85" TV -näytöille, valkoinen



Tyylikäs, valkoinen lattiajalusta kääntyvillä pyörillä. Jalustan avulla näyttösi tai televisiosi liikuttaminen tilasta toiseen on nopeaa ja kätevää.

Ominaisuudet:
  • Näytön korkeuden säätö 125 mm (5 asentoa)
  • Titaaninvärinen, epoksimaalattu 8mm jalusta
  • Pylvään leveys 150 mm, valkoinen epoksimaalaus
  • 6 monisuuntaista pyörää
Tuotekuvaus
Lattiajalusta pyörillä, valkoinen

TV-näytön koko
40\"-85\"

Maksimipaino
50 kg

Näytön maksimipaksuus
80 mm

VESA
200x200, 300x300, 400x400, 600x400

Materiaali
Teräs

Väri
Titaaninväri/valkoinen epoksimaalaus

Kaapelien hallinta
Kyllä

Mitat lattiatasossa
928x510 mm

ERARD -tuote

Tutustu ERARD-sarjaan