ERARD - Seinäteline - Jalusta 40-85 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - lattia
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 50 kg
Leveys - 928 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3185280390502
Sähkönumero
7914312
Toimittajan tuotenumero
WILL1400XL-B
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
lattia
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
50 kg
Leveys:
928 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
1394 mm
Syvyys:
510...510 mm
Väri:
musta
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
Lattiajalusta pyörillä 40"-85" TV-näytöille, musta ERARD
Tyylikäs, musta lattiajalusta kääntyvillä pyörillä. Jalustan avulla näyttösi tai televisiosi liikuttaminen tilasta toiseen on nopeaa ja kätevää.
Ominaisuudet:
Lattiajalusta pyörillä, musta
TV-näytön koko
40\"-85\"
Maksimipaino
50 kg
Näytön maksimipaksuus
80 mm
VESA
200x200, 300x300, 400x400, 600x400
Materiaali
Teräs
Väri
Titaaninväri/musta epoksimaalaus
Kaapelien hallinta
Kyllä
Mitat lattiatasossa
928x510 mm
Tyylikäs, musta lattiajalusta kääntyvillä pyörillä. Jalustan avulla näyttösi tai televisiosi liikuttaminen tilasta toiseen on nopeaa ja kätevää.
Ominaisuudet:
- Näytön korkeuden säätö 125 mm (5 asentoa)
- Titaaninvärinen, epoksimaalattu 8mm jalusta
- Pylvään leveys 150 mm, musta epoksimaalaus
- 6 monisuuntaista pyörää
Lattiajalusta pyörillä, musta
TV-näytön koko
40\"-85\"
Maksimipaino
50 kg
Näytön maksimipaksuus
80 mm
VESA
200x200, 300x300, 400x400, 600x400
Materiaali
Teräs
Väri
Titaaninväri/musta epoksimaalaus
Kaapelien hallinta
Kyllä
Mitat lattiatasossa
928x510 mm

ERARD -tuote
Tutustu ERARD-sarjaan