DREAMLED - Pistorasia - Pro 2S/16A/IP20/PPJ/KYT/1X/VAL

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - metalli

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410024026193

Sähkönumero

2402619

Toimittajan tuotenumero

DPROMINPW

Tukkuerä

25

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

metalli

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

121 mm

Laitteen korkeus:

61 mm

Laitteen syvyys:

138 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pro Mini Plus, 2-osainen markkinoiden pienin pistorasiavalokatkaisijalla 121x138x61 mm ABB Impressivo, IP20. Huom. Hankierillinen Dreamled liitäntälaite.



Dreamled Pro Mini Plus valkoinen on markkinoiden pienin 121x138x61mm 2-osainen, pinta-asennettava pistorasia valokatkaisijalla, joka sisältää ABB Impressivo-sähkökalusteet. Huom. Hanki erillinen Dreamled liitäntälaite. Pistorasia on Avainlipputuote ja se valmistetaan Suomessa. Pistorasialla on 5 vuoden takuu. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön 3*2,5 mm2 kaapelin (230V/16A). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan asennustaustalevyä. Pro Mini Plus pistorasia valokatkaisijalla on yhteensopiva Pro Mini lisäpistorasian kanssa ja ne soveltuvat keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20.

DREAMLED -tuote

Tutustu DREAMLED-sarjaan