DREAMLED - Pistorasia - Pro 2S/16A/IP20/PPJ/KYT/1X/MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - antrasiitti
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410024026070
Sähkönumero
2402607
Toimittajan tuotenumero
DPROMINPB
Tukkuerä
25
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Laitteen leveys:
121 mm
Laitteen korkeus:
61 mm
Laitteen syvyys:
138 mm
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
7021
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Dreamled Pro Mini Plus musta on markkinoiden pienin 121x138x61mm 2-osainen, pinta-asennettava pistorasia valokatkaisijalla, joka sisältää ABB Impressivo-sähkökalusteet. Huom. Hanki erillinen Dreamled liitäntälaite. Pistorasia on Avainlipputuote ja se valmistetaan Suomessa. Pistorasialla on 5 vuoden takuu. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön 3*2,5 mm2 kaapelin (230V/16A). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan asennustaustalevyä. Pro Mini Plus pistorasia valokatkaisijalla on yhteensopiva Pro Mini lisäpistorasian kanssa ja ne soveltuvat keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20.