DREAMLED - Pistorasia - Pro 2S/16A/IP20/PPJ/KYT/1X/ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Ylijännitesuojaus - ei
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410024026087
Sähkönumero
2402608
Toimittajan tuotenumero
DPROMINPAL
Tukkuerä
25
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Laitteen leveys:
121 mm
Laitteen korkeus:
61 mm
Laitteen syvyys:
138 mm
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9006
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
muu
Pinnan suojaus:
metallinen
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Dreamled Pro Mini Plus alumiini on markkinoiden pienin 121x138x61mm 2-osainen, pinta-asennettava pistorasia valokatkaisijalla, joka sisältää ABB Impressivo-sähkökalusteet. Huom. Hanki erillinen Dreamled liitäntälaite. Pistorasia on Avainlipputuote ja se valmistetaan Suomessa. Pistorasialla on 5 vuoden takuu. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön 3*2,5 mm2 kaapelin (230V/16A). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan asennustaustalevyä. Pro Mini Plus pistorasia valokatkaisijalla on yhteensopiva Pro Mini lisäpistorasian kanssa ja ne soveltuvat keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20.
DREAMLED -tuote
Tutustu DREAMLED-sarjaan