HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LFF600904 HF LF60x90 sääd. VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Kulma:

83...97 °
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90...90 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 90 mm

  • Kulma - 83...97 °

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022811

Sähkönumero

1476535

Toimittajan tuotenumero

LFF6009047035

Tukkuerä

5

Korkeus:

60 mm

Leveys:

90 mm

Kulma:

83...97 °

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Sisäkulma säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFH 60x90mm vaaleanharmaa

Säädettävä sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x90mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan