ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL115-34/1000

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL115-34/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

115 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 115 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 34 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442544

Sähkönumero

5220520

Toimittajan tuotenumero

CPEEL115-34/1000

Tukkuerä

1

Kutistamaton sisähalkaisija:

115 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

34 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Pituus:

1000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

3.3 mm

Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.