ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL95-30/1000

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL95-30/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

95 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 95 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 30 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442537

Sähkönumero

5220525

Toimittajan tuotenumero

CPEEL95-30/1000

Tukkuerä

4

Kutistamaton sisähalkaisija:

95 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

30 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Pituus:

1000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

3.3 mm

Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.