ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL50-16/1000

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL50-16/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 50 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 16 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677442520

Sähkönumero

5220523

Toimittajan tuotenumero

CPEEL50-16/1000

Tukkuerä

10

Kutistamaton sisähalkaisija:

50 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

16 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Pituus:

1000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

2 mm

Lämpökutisteletku, keskipaksuseinämäinen, liimallinen

Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.