Etusivu

HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 800kVA 20-10/04 - CTF800/20.5-D-E2-V

Hitachi Energy Finland Oy/Transform
KopioiKopioi
HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 800kVA 20-10/04 - CTF800/20.5-D-E2-V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisteho:

800 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 kVA

Ensiöjännite:

10.25 kV

Pistokeläpivienneillä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 800 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 10.25 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5761323

Toimittajan tuotenumero

CTF800/20.5-D-E2-V

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

800 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

10.25 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

muu

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

672 W

Kokonaispaino:

2320 kg

Pituus:

2320 mm

Leveys:

900 mm

Korkeus:

1650 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

6600 W

Pyörät:

ei

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

2

Maadoitusliittimien määrä:

5

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

1

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

1

TIER2, kaksoisjännitteinen jakelumuuntaja 20,5-10,25 kV / 0,41 kV.Posliinieristimet, 2x lämpömittaritasku, väri RAL 7033, väliottokytkinensiöpuolella, Pj-laippaliittimet (4-reikä) mukana. Tilaa erikseenkosketinlämpömittari Snro 9765890.