Etusivu

HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 1000kVA 20-10/04 - CTF1000/20.5-D-E2-V

Hitachi Energy Finland Oy/Transform
KopioiKopioi
HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 1000kVA 20-10/04 - CTF1000/20.5-D-E2-V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisteho:

1000 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 kVA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 kVA

Ensiöjännite:

10.25 kV

Pistokeläpivienneillä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 1000 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Ensiöjännite - 10.25 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Nimellisteho:

1000 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Ensiöjännite:

10.25 kV

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

muu

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

796 W

Kokonaispaino:

2655 kg

Pituus:

14255 mm

Leveys:

963 mm

Korkeus:

1800 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

8360 W

Pyörät:

ei

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

2

Maadoitusliittimien määrä:

5

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

1

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

1