RITTAL - Kaappi seinäasennus RST - Hygieniakotelo 810x549x210 IP6

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappi seinäasennus RST - Hygieniakotelo 810x549x210 IP6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

810 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot510 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot610 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1010 mm

Korkeus:

549 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot437 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot601 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot669 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot769 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot821 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1221 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1421 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1480 mm

Syvyys:

210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 810 mm

  • Korkeus - 549 mm

  • Syvyys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

291 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177815674

Sähkönumero

3465321

Toimittajan tuotenumero

1314600

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

810 mm

Korkeus:

549 mm

Syvyys:

210 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

kyllä

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

harjattu/hiottu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

2

Kulmamalli:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Lämpöhäviö (Delta T=20 K) IEC/TR 60890 mukaisesti:

108 W

Kotelon/kaapin sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

1500 N

Oven/ovien sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

250 N

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

1200 N

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hygieniakotelo seinälle 810x549x210 RST sis. Asennuslevyn

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan