SYLVANIA - LED-pistokantalamppu - S9 G23 4,5W 840 500lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.5...4.5 W
Valovirta - 500...500 lm
Kanta - G23
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 166 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 14 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
ToLEDo Lynx
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288302201
Sähkönumero
4941325
Toimittajan tuotenumero
0030220
Tukkuerä
6
Lampputeho:
4.5...4.5 W
Valovirta:
500...500 lm
Kanta:
G23
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
166 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Valotehokkuus:
111 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
500 lm
Nimellisvirta-alue:
19.6...19.6 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Kanta G23
- Värilämpötila 4000K
- 500 lm
- 4,5W korvaa 9W pienoisloistelampun
- Korvaa myös 7W pienoisloistelampun, mutta ToLEDo Lynx S on 31 mm pidempi kuin vastaava pienoisloistelamppu
- Soveltuu sarjakytkentäiseen valaisimeen (2 lamppua, yksi kuristin)
- Soveltuu suorasähkökytkentään
- Voidaan asentaa suoraan pienoisloistelampun tilalle
- Ympärisäteilevä
- Elinikä 30 000 h
- Energialuokka E